曜日別特売

サーマルレシートプリンター/Windows OS搭載/Intel Celeron/80mm/ブラック

サーマルレシートプリンター/Windows OS搭載/Intel Celeron/80mm/ブラック - EPSON

OSは長期に渡って安心してお使いいただけるWindows 10 IoT Enterprise 2016 LTSBを採用。
衝撃や振動に強いSSD 128GB(SATA 6Gb/s)を搭載し、サーバー障害時などでも業務の継続を可能にするシステム構築をサポートします。
USB3.0x6ポート、シリアルx2ポートを搭載。
各種決済端末との接続も安心して行えます。
WebアプリケーションからXML送信のみで印刷や周辺機器(バーコードスキャナー、POSキーボード、カスタマーディスプレイ、磁気カードリーダー、自動釣銭機、決済端末)の制御が行えるWebサービス(ePOS-Device)を搭載。

仕様
●製品タイプ:その他プリンタ●カラー:ブラック●出力方式:ラインサーマル●印刷速度:最大250mm/秒●内蔵RAM:4.0GB(DDR4-2133)●内蔵記憶領域:128GB(SATA 6Gb/s)●対応用紙:サーマルロール紙79.5±0.5(W)xΦ83.0mm●排紙方式:オートカッター:パーシャルカット(左端1点切り残し)●インターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応Ethernetインターフェイス●ボディカラー:ブラック●紙幅:80mm幅ロール紙●印字可能領域:416ドット●印字方式:ラインサーマル●フォント:12x24/8x16(ANK)、24x24/16x16(漢字)●印字桁数:48/72桁(ANK)、24/36桁(漢字)●文字サイズ:1.25(W)x3.00(H)mm/0.88(W)x2.00(H)mm(ANK)、3.0(W)x3.0(H)/2.0(W)x2.0(H)mm(漢字)●文字種:英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィック文字128文字x43ページ(ユーザー定義ページ含む)、特殊文字845文字、漢字JIS第一・第二水準(JISX0208-1990)6879文字●バーコード規格:UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、 ITF(インターリーブド2-of-5)、CODABAR(NW-7)、CODE93、 CODE128、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、PDF417、QR Code、MaxiCode、Composite Symbology●印字速度:最大250mm/秒●オートカッター:パーシャルカット(左端1点切り残し)●用紙サイズ:サーマルロール紙79.5±0.5(W)xΦ83.0mm●インターフェイス:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応Ethernetインターフェイス <インテリジェント部ハード仕様>●CPU:Intel Celeron 3965U 2.20GHz●メモリー:4.0GB(DDR4-2133)●補助記憶装置:128GB(SATA 6Gb/s)●OS:Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit●インターフェイス(周辺機器接続用):USB3.0(Type A)x6、シリアルx2(D-sub 9pin オス)、VGAx1(D-sub 15pin メス)、外部スピーカー出力用x1(Φ3.5mmステレオミニジャック)、キャッシュドロアー用x1、HDMIx1(標準HDMI コネクタータイプA 19pin メス)●対応機種:Windows●サポートOS:Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit●本体外形寸法:172(W)x290(D)x114(H)mm●質量:約2.8kg●電源:AC100V(ACアダプター、ACケーブル同梱)●消費電力:待機時:約8.7W、動作時:約75.9W●保証期間:購入後1年間持込修理保証●グリーン購入法:非適合●VCCI:適合●RoHS指令:適合●PSE:適合●電源:AC100V(ACアダプター、ACケーブル同梱)●消費電力:待機時:約8.7W、動作時:約75.9W●サイズ172(W)x290(D)x114(H)mm●重量:約2.8kg●保証期間:購入後1年間持込修理保証●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:EP10Z61●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7544-81
内容量
1個
注意
※RoHSは2023年8月時点の情報です。※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83287699T702DT2604
¥174,070
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする