サーマルレシートプリンター 用紙幅80mm 有線LANモデル
印字速度MAX220mm/secの高速印字
- 仕様
- ●製品タイプ:その他プリンタ●印字方式:ラインサーマルドット印字方式●ドット密度:横、縦8ドット/mm(203dpi)●最大印字速度:220mm/秒(最速、印字濃度レベル100%、1760dots lines/秒)●行間隔:4.25mm(1/6inch)コマンドにより設定可能●用紙:用紙幅:3インチ仕様(83mm/80mm)、2インチ仕様(60mm/58mm)●用紙径:MAX.Φ83mm●用紙厚:65~75μm(紙管内径12mm/外径18mm)、75~85μm(紙管内径25.4mm/外径32mm)●印字幅:80mm、72mm、54.5mm、54mm●印字桁数:用紙幅83mmの場合、フォントA:53桁(12x24ドット)、フォントB:71桁(9x24ドット)、フォントC:80桁(8x16ドット)、漢字フォントA:26桁(24x24ドット)、漢字フォントC:40桁(16x16ドット)●文字寸法:フォントA:1.5x3mm、フォントB:1.13x3mm、フォントC:1x2mm、漢字フォントA:3x3mm、漢字フォントC:2x2mm●文字種類:英数字、国際文字、PC437/850/852/857/858/860/863/864/865/866、WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2、第3、第4)、カナ、JIS X0213●ユーザーメモリー:384K bytes(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)●バーコード:UPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、GS1●二次元コード:PDF417、QR CODE●インターフェース:シリアル(RS-232C準拠)、パラレル(IEEE1284準拠、セントロニクス準拠)、USB(Full speed)、Bluetooth(MFi認証取得)、HUB付きUSB、有線LAN(標準及び高性能仕様)、Powered USB●オペレーションパネル:LED表示:3色、オペレーションキー:1キー●インプットバッファ:4k bytes/45 bytes●電源電圧:AC100~240V●消費電力:約45W(印刷時)待機時:3W●ドロワーキックアウト:2ドロワー対応●使用環境:動作環境 温度 湿度:5~45℃ 10~90%RH(結露なきこと)●保存環境 温度 湿度:-20~60℃ 10~90%RH(結露なきこと)●質量:約2.1Kg●外形寸法:145(W)x192(D)x148(H)mm●ACアダプター仕様:入力:AC100~240V 50/60Hz 120VA●出力:DC24V 1.9A●本体ケース色:ホワイト、ブラック●信頼性:ヘッド寿命:耐磨耗性150km、耐パルス性2億パルス(常温、常湿、指定推奨紙)●オートカッター寿命:200万カット(常温、常湿、指定推奨紙)●適合規格:VCCIクラスA ※メーカー製ACアダプター(36AD2/36AD3)を使用した場合の適合規格です。●ユーティリティーソフトウエアー:POS Printer Utility●ドライバー:Win、OPOS、POS for.NET、Java POS、Linux、CUPS●付属品:ACコード:1個、サーマルロールペーパー お試し用:1巻、ACアダプター:1個 ※ACアダプタータイプのみ、CD-R(Driver/Manual等)、クイックスタートガイド、電源スイッチカバー、ケーブルカバー(ACアダプター内蔵タイプ用)、ケーブルカバー(ACアダプター外付けタイプ用)●コード番号:C0S00N9●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
- アズワン品番
- 67-7486-53
- 内容量
- 1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。プリンター の新着商品
カテゴリ














