業務用レシートプリンタCT-S601II シリアルI/F、本体色白、用紙幅80mmモデル
用紙上方出力、用紙幅80mm、シリアル(RS232C) I/F、無償保証期間2年、ACアダプター内蔵、最大印字速度220mm/秒の業務用レシートプリンタ。
- 仕様
- ●製品タイプ:感熱プリンタ●印字方式:ラインサーマルドット印字方式●印字幅:80mm(640dots)、72mm(576dots)、54.5mm(436dots)、54mm(432dots)●ドット密度:横、縦8ドット/mm(203dpi)●最大印字速度:220mm/sec(最速、印字濃度レベル100%、1600dots lines/sec)●行間隔:4.25mm(1/6inch)コマンドにより設定可能●用紙:用紙幅:3インチ仕様(83mm/80mm)、2インチ仕様(60mm/58mm)、用紙径:MAX.Φ83mm、用紙厚:65~75μm(紙管内径12mm/外径18mm)、75~85μm(紙管内径25.4mm/外径32mm)●文字寸法:フォントA:1.50x3.00mm、フォントB:1.13x2.13mm、フォントC:1.00x2.00mm、漢字フォントA:3.00x3.00mm、漢字フォントC:2.00x2.00mm●文字種類:英数字、国際文字、PC437/850/852/857/858/860/863/864/865/866、WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2、第3、第4)、カナ、JIS C 6226-1983●ユーザーメモリー:256K bytes(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)●バーコード:UPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、GS1●二次元コード:PDF417、QR CODE●インターフェイス:シリアル(RS-232C準拠)、パラレル(IEEE1284準拠、セントロニクス準拠)、USB(Full speed)、Bluetooth(MFi認証取得)、HUB付きUSB、有線LAN(標準及び高性能仕様)、Powered USB●オペレーションパネル:LED表示:3色、オペレーションキー:1キー●インプットバッファー:4k bytes / 45 bytes●電源電圧:AC100~240V●消費電力:約45W(印刷時):待機時:3W●ドロワーキックアウト:2ドロワー対応●使用環境:動作環境 温度 湿度: 5~45°C 10~90%RH(結露なきこと)、保存環境 温度 湿度:-20~60°C 10~90%RH(結露なきこと)●質量:約2.1Kg●外形寸法:145(W)x192(D)x148(H)mm●ACアダプター仕様:入力:AC100~240V 50/60Hz 120VA●出力:DC24V 1.9A●本体ケース色:ホワイト、ブラック●信頼性:ヘッド寿命:耐磨耗性150km、耐パルス性2億パルス(常温、常湿、指定推奨紙)、オートカッター寿命:200万カット(常温、常湿、指定推奨紙)●適合規格:VCCIクラスA ※メーカー製ACアダプター(36AD2/36AD3)を使用した場合の適合規格です。●ユーティリティー●ソフトウエアー:POS Printer Utility●ドライバー:Windows Vista以降、OPOS、Java POS、Linux、CUPS●コード番号:C0S00LB●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
- アズワン品番
- 67-7486-41
- 内容量
- 1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。プリンター の新着商品
カテゴリ














