バークランプ

バークランプ - シンワ測定バークランプ - シンワ測定バークランプ - シンワ測定バークランプ - シンワ測定バークランプ - シンワ測定

木工作業での材料の固定に。
レバーを握って開口巾を調整できます。
少ない力でも強く固定できます。
クランプ部を外してバー後部に取り付けると、突っ張り作業に使用できます。

材質(本体)
ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)
深さ(mm)
開口深さ60
材質(バー)
機械構造用炭素鋼
締付力(N)
580
開口幅(mm)
150
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8358751875376
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする