Bivar LED, アンバー, 表面実装, 2012, SM0805AC
Bivar 0805パッケージSMT LED。Bivar表面実装0805パッケージLEDは、ほとんどすべての照明又は表示用途に使用できます。このミニチュアパッケージは、一般的な表示やバックライトなどの小型用途に最適です。低電力消費で長寿命、信頼性も高く、バッテリ駆動の装置に適しています。多種多様な波長と輝度の組み合わせを利用できるので、あらゆる照明のニーズに対応できます。
- 仕様
- LED色 = アンバー、パッケージタイプ = 2012 (0805)、実装タイプ = 表面実装、LED数 = 1、順方向電圧 = 2.6 V、光度 = 6 mcd、ピン数 = 2、ビュー角 = 130°、レンズ形状 = ドーム、主波長 = 607 nm、寸法 = 2 x 1.2 x 1.1mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
光エレクトロニクス製品 の新着商品
カテゴリ









![COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器] COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06938710-261028-02.jpg)









![Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器] Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06906047-261028-02.jpg)
![Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器] Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06897568-261028-02.jpg)




![LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器] LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06926101-261028-02.jpg)

