Bivar クリア 丸型 レンズ, LED照明 アクリル透明棒
Bivar LCシリーズフレキシブル照明パイプ. BivarのLCシリーズは、フレキシブル照明パイプアセンブリのファミリです。 さまざまな低プロファイルレンズとさまざまな長さの製品があります。 LCシリーズ照明パイプは、単純に押し込むだけでフロントパネルに取り付けられます。
- 仕様
- 構成 = フレキシブル
長さ = 102mm
寸法 = 4.2 (Dia.) x 102mm
実装タイプ = パネルマウント
レンズ形状 = 砲弾型
極数 = 1
行 = 1
LED付属 = N
レンズ色 = クリア
外径 = 4.2mm
シリーズ = LC
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10個)
光エレクトロニクス製品 の新着商品
カテゴリ









![COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器] COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06938710-261028-02.jpg)









![Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器] Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06906047-261028-02.jpg)
![Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器] Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06897568-261028-02.jpg)




![LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器] LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06926101-261028-02.jpg)

