Altera FPGA ファミリ: Cyclone II, 144-Pin TQFP, EP2C5T144C8N
Cyclone FPGA、Altera
- 仕様
- ファミリー名 = Cyclone II
ロジックセル数 = 4608
ロジックユニット数 = 4608
マルチプライヤ数 = 13 (18 x 18)
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TQFP
ピン数 = 144
寸法 = 20 x 20 x 1.4mm
高さ = 1.4mm
長さ = 20mm
幅 = 20mm
Cyclone FPGA、Altera
- 色
- ブラック
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(60個)
電源コード/コンセント(FA) の新着商品
カテゴリ



























