曜日別特売

Bourns リセッタブルヒューズ 1A 72V 0.5A

Bourns リセッタブルヒューズ 1A 72V 0.5A - BOURNS

UL. MF-RX/72シリーズ。用途としては、72 V以下の低電圧電源及び保護する負荷が存在するほとんどの分野が含まれます。たとえば、セキュリティシステム、火災警報システム、スピーカー、電源トランスなどです。72 V定格 ラジアルリード付きデバイス UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材

仕様
動作電流 = 1A、定格電圧 = 72V、動作時間 = 4s、保持電流 = 0.5A、電流 Max = 40 A、長さ = 7.9mm、高さ = 13.7mm、幅 = 3.1mm、最小抵抗 = 0.41Ω、最大抵抗 = 1.17Ω、電力損失 = 0.75W、動作温度 Min = -40℃、動作温度 Max = +85℃、リード方向 = ラジアル
電流(A)
最大40
定格電圧(V)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83704384MF-RX050/72-0
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする