曜日別特売

Bourns リセッタブルヒューズ 5A 72V 2.5A

Bourns リセッタブルヒューズ 5A 72V 2.5A - BOURNS

MF-RXシリーズ. ラジアルリード付きデバイス UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材

仕様
動作電流 = 5A
動作時間 = 15.6s
保持電流 = 2.5A
長さ = 17.84mm
高さ = 23.84mm
幅 = 3.1mm
最小抵抗 = 0.05Ω
最大抵抗 = 130mΩ
電力損失 = 2.5W
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
リード方向 = ラジアル
電流(A)
最大40
定格電圧(V)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83703325MF-RX250/72-0
オープン
¥659
¥725(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする