Bourns リセッタブルヒューズ 150mA 220V 0.065A
UL. CMF-RLシリーズ. 加入者宅内機器(CPE)、セントラルオフィス(CO)、アクセス装置の二次過電流保護デバイスとして使用します。ラジアルリード付きデバイス 少ない抵抗値許容差
- 仕様
- 動作電流 = 150mA
定格電圧 = 220V
動作時間 = 0.15s
保持電流 = 0.065A
電流 Max = 3 A
長さ = 9.8mm
高さ = 13.5mm
幅 = 5mm
最小抵抗 = 40Ω
最大抵抗 = 60Ω
リード方向 = ラジアル
- 電流(A)
- 最大3
- 定格電圧(V)
- 220
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(600個)
ヒューズその他関連用品 の新着商品
カテゴリ














