Bourns トロイダルコア, 22 μH, 19A, ラジアル, 2300HT-220-V-RC
Bourns 2300シリーズラジアルチョーク. 用途: DC/DCコンバータ、EMIフィルタ 低放射 低コア損失 高電流容量 水平又は垂直実装 製品サイズ: 外径32.5 mm、厚さ16.5 mm 動作温度: -55 → +105 ℃
- 仕様
- インダクタンス = 22 μH
最大直流電流 = 19A
実装タイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 8mΩ
許容差 = ±15%
直径 = 32.51mm
高さ = 16.5mm
寸法 = 32.512 (Dia.) x 16.51mm
リード間隔 = 14.22mm
シリーズ = 2300HT
リード径 = 1.68mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(50個)
インダクタ(コイル) の新着商品
カテゴリ















