Bourns コモンモードチョークコイル DR331
Bourns DR331シリーズSMDコモンモードチョーク。RoHS対応 2本巻き又は分布巻き 1000 MHzを超える幅広い周波数範囲 定格電流0.2 → 0.5 A オープン構造により、DR332シリーズよりも経済的 データライン及び信号ラインでのEMIの抑制用途
- 仕様
- インダクタンス = 1 mH、シリーズ = DR331、試験周波数 = 100 KHz、DC抵抗 = 0.40Ω、電流 Max = 0.5 A、寸法 = 7.3 x 5.4 x 4.7mm、動作温度範囲 = -40 ℃ → +135 ℃、実装タイプ = アキシャル、終端スタイル = はんだパッド、動作温度 Max = +135℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(1500個)
インダクタ(コイル) の新着商品
カテゴリ