Bourns トロイダルコア, 33 μH, 5A, ラジアル, 2107-V-RC
Bourns 2100シリーズラジアルチョーク. 用途: DC/DCコンバータ、EMIフィルタ 低放射 低コア損失 高電流容量 水平又は垂直実装 製品サイズ: 外径21.8 mm、厚さ11.4 mm 動作温度: -55 → +105 ℃
- 仕様
- インダクタンス = 33 μH
最大直流電流 = 5A
実装タイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 29mΩ
許容差 = ±15%
直径 = 21.84mm
奥行き = 11.43mm
高さ = 11.43mm
寸法 = 21.84 (Dia.) x 11.43mm
リード間隔 = 8.128mm
シリーズ = 2100
リード径 = 0.8636mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(154個)
インダクタ(コイル) の新着商品
カテゴリ















