Bourns SMDレジスタ, 15mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R015ELF
AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
- 仕様
- テクノロジー = 金属合金
パッケージ/ケース = 2512 (6432M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 3W
温度係数 = ±75ppm/℃
自動車規格 = AEC-Q200
シリーズ = CRA
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +170℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 公称抵抗値(Ω)
- 15m
- 内容量
- 1セット(4000個)
固定抵抗器 の新着商品
カテゴリ











