Bourns SMDレジスタ, 100mΩ, 4318, 2W PWR4318WR100JE
PWR4318シリーズ2.0 W SMT巻線型電力抵抗器. PWR4318シリーズ2.0 W SMT巻線型電力抵抗器で、電力損を抑えることが可能な最適な本体形状が採用されています。これらのPWR4318 SMT電源チップ抵抗器は、高電力密度、低TCR、及び優れたパルス電力及びサージ特性を備えており、サージ電圧又は突入電流が存在する用途に最適です。これらのPWR4318 2.0 W電力抵抗器の標準的な用途に、電気通信、オーディオ機器、医療機器、基地局、産業機器があります。
- 仕様
- テクノロジー = 巻線
パッケージ/ケース = 4318
許容差 = ±5%
定格電力 = 2W
温度係数 = ±90ppm/℃
シリーズ = PWR4318
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 公称抵抗値(Ω)
- 100m
- 内容量
- 1セット(1500個)
固定抵抗器 の新着商品
カテゴリ











