Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 1206 (3216M), 0.25W CR1206-FX-10R0ELF
1206型抵抗器、CR1206-FXシリーズ ‐ 1 %。BournsのCR1206シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
- 仕様
- テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.25W
温度係数 = ±100ppm/℃
シリーズ = CR1206
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 公称抵抗値(Ω)
- 10
- 内容量
- 1セット(5000個)
固定抵抗器 の新着商品
カテゴリ











