曜日別特売

Bourns SMDレジスタ, 0Ω, 0402 (1005M), 0.063W CR0402-J/-000GLF

Bourns SMDレジスタ, 0Ω, 0402 (1005M), 0.063W CR0402-J/-000GLF - BOURNS

0402型抵抗器、CR0402シリーズ. BournsのCR0402シリーズチップ抵抗は、ベース電極幅公差の要件が厳しく、70 ℃で62.5 mWの定格電力となっています。CR0402シリーズは浸出を防止するためにニッケルバリア3層構造となっており、はんだ付け性に優れ、さまざまな種類のはんだ付けに適しています。

仕様
抵抗 = 0Ω
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 0402 (1005M)
許容差 = ±5%
定格電力 = 0.063W
温度係数 = -250 → +500ppm/℃
シリーズ = CR0402
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83706466CR0402-J/-000GLF
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする