曜日別特売

Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, HCPL-063L-500E

Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, HCPL-063L-500E - BROADCOM

Broadcom HCPL-063L は、 GaAsP 発光ダイオードと高ゲイン光検出器を組み合わせた光学結合ゲート Gates です。イネーブル入力により、検出器を収納できます。検出器 IC の出力は、オープンコレクタショットキークランプトランジスタです。内蔵シールドは、 3.3V で 15 kV/ μ s のコモンモード過渡耐性仕様を保証しています。3.3 V / 5 V デュアル電源電圧 低消費電力 最小コモンモード除去( CMR ) VCM = 1000 V 高速: 15 MBd 標準 LVTTL/LVCMOS 対応 低入力電流容量: 5 mA 40 → +85 ° C の温度範囲で AC 及び DC 性能が保証されています 8 ピン DIP 、 SOIC-8 で提供されています

仕様
実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = トランジスタ
最大順方向電圧 = 1.8V
チャンネル数 = 2
ピン数 = 8
パッケージタイプ = SO
入力電流タイプ = AC/DC
標準上昇時間 = 45ns
最大入力電流 = 15 mA
絶縁電圧 = 3750 Vrms
論理出力 = あり
標準降下時間 = 20ns
シリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83701950HCPL-063L-500E
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする