曜日別特売

うたた寝チモシーマット

うたた寝チモシーマット - minimal LANDうたた寝チモシーマット - minimal LAND

大好きなチモシーでのんびりお昼寝
100%チモシーだけで丁寧に作り上げた夏はすずしく、冬はあたたかいマットです。

材質本体:ワラ・麻、ヒモ:麻サイズM質量(g)約160規格固定ヒモ付き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×10対象動物うさぎ・チンチラ・モルモットなどの小動物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83719495MR-917
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする