Bourns ノンリセッタブルヒューズ 2A, 63V dc SF-1206F200-2
UL. 速断型表面実装SinglFuse SF-1206Fシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
- 仕様
- 定格電流 = 2A
定格電圧 = 63V dc
溶断速度 = F
本体材質 = セラミック
本体長さ = 3.1mm
本体幅 = 1.55mm
本体高さ = 0.6mm
遮断容量最大電圧 R = 50 A
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
寸法 = 3.1 x 1.55 x 0.6mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10個)
ヒューズその他関連用品 の新着商品
カテゴリ














