Bourns ノンリセッタブルヒューズ 2.5A, 24V dc SF-0603F250-2
UL. 速断型表面実装SinglFuse SF-0603Fシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
- 仕様
- 定格電流 = 2.5A
定格電圧 = 24V dc
溶断速度 = F
本体材質 = セラミック
本体長さ = 1.6mm
本体幅 = 0.8mm
本体高さ = 0.45mm
遮断容量最大電圧 R = 50 A
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.45mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10個)
ヒューズその他関連用品 の新着商品
カテゴリ














