Bourns 金属皮膜 抵抗器 35W 5Ω ±5%, PWR220T-35-5R00J
AEC-Q200認定. PWR220T-35シリーズ. BournsRのPWR220T-35シリーズは、アルミナセラミック厚膜技術を用いて製造されたTO-220スタイルの電力抵抗器です。. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の適した用途には、計測器、モータドライブ、電源、整流器があります。
- 仕様
- 抵抗 = 5Ω
定格電力 = 35W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 金属皮膜
シリーズ = PWR220T-35
自動車規格 = AEC-Q200
パッケージ/ケース = TO-220
温度係数 = ±100ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(50個)
固定抵抗器 の新着商品
カテゴリ











