ムカデこないもん 屋外用 10個×4箱入
本品を袋から取り出し、1個ずつ切り離してご使用ください。
容器のまま玄関、ベランダ、窓際、プランター付近、室外機周辺など、不快害虫がいそうな場所に1~2個を目安に置いてください。
使用開始時に、容器に貼ってあるラベルに開始年月日をご記入ください。
直接雨がかからない場所で使用した場合、設置後約1年間効果があります(使用環境により異なります)。
一度に全部お使いいただくとより効果的です。
室内でも使えます。
- 仕様
- ●サイズ(mm):幅100×奥行60×高さ245●材料表示:本体=塩化ビニル樹脂●有効成分:フィプロニル●効果的な設置場所:ベランダ・窓際、玄関口付近●適用害虫:ムカデ、ダンゴムシ、ワラジムシ、アリ●使用の目安:玄関付近・ベランダ・窓際などに1~2個●内容量:16個●使用期間:約1年間(使用環境により異なります)
- アズワン品番
- 67-4782-52
- 内容量
- 1ケース(4箱×10個)
忌避剤・虫対策 の新着商品
カテゴリ














![モトベル TANAX(タナックス)[バイク用品] モトベル TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02770438-260820-02.jpg)















