Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:400 V 表面実装, ASSR-4118-003E
ソリッドステートリレー(フォトMOSFET)、ASSRシリーズ、Avago Technologies. Avago TechnologiesのフォトMOSFETソリッドステートリレーファミリは、赤外線発光ダイオード(LED)及び検出器(高速太陽光発電ダイオードアレイ、及び2個の個別高電圧MOSFETのオン / オフを切り替えるドライバ回路で構成)で構成されています。
- 仕様
- 最大負荷電流 = 0.1 A
取り付けタイプ = 表面実装
最大負荷電圧 = 400 V
最小負荷電圧 = -400 V
最大電圧制御 = 0.8 V
スイッチングタイプ = AC/DC 、 DC のみ
ターミナルタイプ = 4ピン
出力装置 = MOSFET
リレータイプ = PhotoMOSFET
定格電圧範囲 = -400→ +400V
寸法 = 4.3 x 4.4 x 2mm
奥行き = 4.4mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(100個)
リレー の新着商品
カテゴリ





















