Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:1 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装, ASSR-1510-503E
- 仕様
- 最大負荷電流 = 1 A
取り付けタイプ = 表面実装
最大負荷電圧 = 60 V
最小負荷電圧 = -60 V
最小電圧制御 = 1.1 V
スイッチングタイプ = AC
電圧制御範囲 = 1.1<arrow/>1.7 V
極数 = 1
接点構成 = SPST
出力装置 = MOSFET
パッケージスタイル = SO
シリーズ = ASSR-1510ms
寸法 = 4.4 x 4.3 x 2mm
動作温度 Max = +85℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(2個)
リレー の新着商品
カテゴリ





















