Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:400 V 表面実装, ASSR-4118-503E
Microchip Technology RF レシーバBroadcom ASSR-4118 シリーズの SO-4 パッケージ単極単投( SPST )ソリッドステートリレー(フォト MOSFET )は、電気定格が 0.1 及び 400 です。AlGaAs 赤外線発光ダイオード( LED )入力段と高電圧出力検出器回路が光結合されています。検出器は、高速太陽光発電ダイオードアレイとドライバ回路で構成されており、2 個のディスクリート高電圧 MOSFET のオン オフを切り替えます。特長と利点 コンパクトなソリッドステート双方向信号スイッチ -高入出力絶縁電圧 低入力電流: CMOS 互換性 低オン抵抗: DC のみで Ω (標準)、AC/DC 25 (標準 動作温度範囲: -40 ~ 85 シングルチャネル用途 通信スイッチング データ通信 産業用制御 医療 セキュリティ EMR /リードリレー交換
- 仕様
- 最大負荷電流 = 0.1 A
取り付けタイプ = 表面実装
最大負荷電圧 = 400 V
最小負荷電圧 = -400 V
最大電圧制御 = 1.6 V
スイッチングタイプ = AC
電圧制御範囲 = 1.1 → 1.6 V
極数 = 1
接点構成 = SPST
出力装置 = MOSFET
パッケージスタイル = SO
シリーズ = ASSR-4118ms
寸法 = 4.4 x 4.3 x 2mm
動作温度 Min = -40℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(1500個)
リレー の新着商品
カテゴリ





















