KEMET フィルムコンデンサ,1.25 kV dc, 300 V ac,1nF,±20%
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. ENEC、UL、CSA. PHE850シリーズ. KEMETのPHE850シリーズフィルムコンデンサでは、巻線メタライズドポリプロピレンフィルム構造が、UL94V-0要件を満たす自消性素材で密封されています。このコンデンサは、Y2用途に適していますが、主電源に対しては直接接続が適切です。. メタライズドポリプロピレンフィルム構造 自消性素材 小型 低プロファイルオプション EMIサプレッサ Y2 (ライン-アース間)用途向け
- 仕様
- 静電容量 = 1nF
電圧 = 1.25 kV dc, 300 V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = PHE850
リード間隔 = 10mm
抑制クラス = Y2
長さ = 13mm
奥行き = 4mm
高さ = 8mm
寸法 = 13 x 4 x 8mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
リード径 = 0.6mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(1000個)
フィルムコンデンサ の新着商品
カテゴリ
















![フィルムコンデンサー 250V dc 0.22uF ±10% 日精電機[制御機器] フィルムコンデンサー 250V dc 0.22uF ±10% 日精電機[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06908786-261028-02.jpg)
![フィルムコンデンサー 250V dc 10uF ±10% 日精電機[制御機器] フィルムコンデンサー 250V dc 10uF ±10% 日精電機[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06947487-261028-02.jpg)
![フィルムコンデンサー 250V dc 4.7uF ±10% 日精電機[制御機器] フィルムコンデンサー 250V dc 4.7uF ±10% 日精電機[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06926496-261028-02.jpg)