曜日別特売

KEMET フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,22nF,±5%

KEMET フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,22nF,±5% - KEMET
仕様
静電容量 = 22nF
電圧 = 160 V ac, 250 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = R79
リード間隔 = 5mm
長さ = 7.2mm
リード長さ = 17mm
高さ = 7.5mm
寸法 = 7.2 x 3.5 x 7.5mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(3000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83815018R79IC2220Z345J
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする