KEMET フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 650 V ac,10nF,±5%
KEMET R75シリーズ. R75シリーズシングルメタライズドポリプロピレンフィルムラジアル高周波コンデンサ. R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付き 非常に広い電圧範囲: 160 → 2000 V dc 自己回復特性 主な用途には、テレビの偏向回路(S補正)、電子バラスト及び小型ランプの共振コンデンサ、スイッチモード電源(SMPS)の力率補正及びカップリングコンデンサ、タイミング / 発振回路などがあります。 直入れ用途には不適
- 仕様
- 静電容量 = 10nF
電圧 = 1.6 kV dc, 650 V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = R75
リード間隔 = 15mm
長さ = 18mm
奥行き = 6mm
高さ = 12mm
寸法 = 18 x 6 x 12mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
リード径 = 0.8mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(900個)
フィルムコンデンサ の新着商品
カテゴリ
















![フィルムコンデンサー 250V dc 0.22uF ±10% 日精電機[制御機器] フィルムコンデンサー 250V dc 0.22uF ±10% 日精電機[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06908786-261028-02.jpg)
![フィルムコンデンサー 250V dc 10uF ±10% 日精電機[制御機器] フィルムコンデンサー 250V dc 10uF ±10% 日精電機[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06947487-261028-02.jpg)
![フィルムコンデンサー 250V dc 4.7uF ±10% 日精電機[制御機器] フィルムコンデンサー 250V dc 4.7uF ±10% 日精電機[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06926496-261028-02.jpg)
