Broadcom LED, 青, 表面実装, 1608, ASMT-CB00
Avago ASMT-CxxxシリーズLED. ASMT-CxxxシリーズのライトアングルLEDには様々な色を揃えています。また、フットプリントが小さいので、基板上で使用するコンポーネントを最大限に活用できます。 このLEDを取り付けると、基板と平行に光が照射されます。 用途: LCD / キーパッド / サイド / プッシュボタンのバックライトと表示. ライトアングル取り付け 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃
- 仕様
- LED色 = 青
パッケージタイプ = 1608 (0603)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.85 V
光度 = 18 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 150 °
レンズ形状 = ドーム
主波長 = 473 nm
寸法 = 1.6 x 1 x 0.4mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(4000個)
LED・電球 の新着商品
カテゴリ


















![Flux型LED(3mm・電球色・20mA・4000mcd) GB[制御機器] Flux型LED(3mm・電球色・20mA・4000mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06932866-261028-02.jpg)
![Flux型LED(3mm・青・20mA・1400mcd) GB[制御機器] Flux型LED(3mm・青・20mA・1400mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06906047-261028-02.jpg)
![Flux型LED(5mm・緑・20mA・6000mcd) GB[制御機器] Flux型LED(5mm・緑・20mA・6000mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06926460-261028-02.jpg)
![LED 5mm(白) GB[制御機器] LED 5mm(白) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06927300-261028-02.jpg)





