Broadcom LED, 赤, 表面実装, 1608, HSMC-C120
Avago HSMx-C120シリーズLED. Avago Technologies HSMx-C120シリーズは表面実装(SMT)チップのLEDです。 これらは業界の標準である1.6 x 0.6 x 1.0 mmの小型垂直パッケージで提供されます。 HSMx-C120チップLEDは、使いやすく扱いやすい業界標準パッケージで設計されています。 9種類の小型単色パッケージから様々なLEDの色を選択できます。 HSMx-C120チップLEDに最適な用途には、キーパッドのバックライト、プッシュボタンのバックライト、LCDバックライト、標識記号のバックライト、正面パネルのインジケータなどがあります。. HSMx-C120シリーズの特長: - 小型パッケージ - 業界標準の0603フットプリント - 155 °の広い視野角 - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - -30 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲 - 幅広い色を用意
- 仕様
- LED色 = 赤
パッケージタイプ = 1608 (0603)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 1.9 V
光度 = 90 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 155 °
レンズ形状 = ドーム
主波長 = 626 nm
レンズ色 = クリアmm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(4000個)
LED・電球 の新着商品
カテゴリ


















![Flux型LED(3mm・電球色・20mA・4000mcd) GB[制御機器] Flux型LED(3mm・電球色・20mA・4000mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06932866-261028-02.jpg)
![Flux型LED(3mm・青・20mA・1400mcd) GB[制御機器] Flux型LED(3mm・青・20mA・1400mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06906047-261028-02.jpg)
![Flux型LED(5mm・緑・20mA・6000mcd) GB[制御機器] Flux型LED(5mm・緑・20mA・6000mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06926460-261028-02.jpg)
![LED 5mm(白) GB[制御機器] LED 5mm(白) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06927300-261028-02.jpg)





