Broadcom LED, 緑,赤, 表面実装, 1608, HSMF-C163

Broadcom LED, 緑,赤, 表面実装, 1608, HSMF-C163 - BROADCOM

Avago HSMF-C16xシリーズChipLED. Avago Technologies社のHSMF-C16xシリーズは、ミニチュアの2色表面実装(SMT) ChipLEDです。HSMF-C16x LEDはコンパクトな0603フットプリントのため、基板上での高いコンポーネント密度が可能になります。広範な色のオプションが用意されたこのLEDは、拡散光学素子を備えています。HSMF-C16xシリーズに適した用途には、キーパッドのバックライト、シンボルのインジケータ、LCDバックライト、プッシュボタンのバックライト、正面パネルインジケータなどが挙げられます。HSMF-C16x LEDの特長: - リフローはんだ処理との互換性

仕様
LED色 = 緑,赤
パッケージタイプ = 1608 (0603)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 2
順方向電圧 = 1.9 V、3.4 V
光度 = 45 mcd
ピン数 = 4
ビュー角 = 120°
レンズ形状 = 長方形
主波長 = 525 nm
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.5mm
動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(4000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83817669HSMF-C163
オープン
¥569,800
¥626,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする