Broadcom LED, RGB, 表面実装, 1615, HSMF-C114
Avago HSMF-C113/4/5/8シリーズLED. Avago Technologies HSMF-C113/4/5/8シリーズは垂直の3色チップLEDです。このLEDファミリはダイを3つ搭載する小型の垂直パッケージで設計されています。三原色を組み合わせてどの色もオプションで構成できます。これにより、ユーザーはあらゆる用途及び製品テーマに合わせて幅広い色を作成できます。HSMF-C113/4/5/8 LEDは小型のパッケージサイズ及び低プロファイル設計のため、バックライト、状態表示、前面パネルの点灯などの用途に最適です。その他の最適な用途としては、OA、家電、産業機器があります。HSMF-C113/4/5/8 LEDの特長: - 1つの小型パッケージに3つのダイを搭載 - 赤色 / 緑色 / 青色を組み合わせ可能 - コモンアノード - 拡散光学素子 - リフローはんだ処理との互換性 - バックライト用途に最適な低プロファイルパッケージ - 透明、拡散
- 仕様
- LED色 = RGB
パッケージタイプ = 1615
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 3
順方向電圧 = 1.9 V、3.4 V
光度 = 70 mcd、85 mcd
ピン数 = 4
ビュー角 = 145/145/100°
レンズ形状 = 長方形
主波長 = 470 / 525 / 626 nm
寸法 = 1.6 x 1.5 x 0.35mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(4000個)
光エレクトロニクス製品 の新着商品
カテゴリ









![COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器] COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06938710-261028-02.jpg)









![Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器] Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06906047-261028-02.jpg)
![Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器] Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06897568-261028-02.jpg)




![LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器] LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06926101-261028-02.jpg)

