明るく演色性の高いLED(Ra90以上)
作業性の良い無段階調光
2電源&リモコン8CH遠隔操作!ACアダプター付!バンドアーと充実の付属品
ライトスタンドはシンプルで軽量・開口も広いので安心感も向上。
仕様●ライト光源:白色LEDΦ5/300個●ライト電源:ビデオバッテリーSONY系NP-Fシリーズ AC100V 50/60Hz●ライト最大出力:約20W●ライト色温度:約5400K●ライト調光範囲:Coarse10段階/Fine99段階切替式 約100%~0%連続●表示:01~99●ライト照度:約12000lx/50cm、約3000lx/1m●ライト絞値:約1m f8+1/3(ISO400・1/30)参考値●ライト照射角:約44度●ライト点灯時間:約35分/1800mAh、約80分/4200mAh、約120分/6300mAh●ライト発光面:約111×150mm●ライト部寸法:約173×153×43mm●ライト部重量:約725g×2●ACアダプター:DC9~12V-5A PSE●スタンド伸長:約74~208cm●スタンド折りたたみ長:約66cm●スタンド重量:約1460g●スタンド最大積載重量:4kg(参考値)●付属品:ソフトンフィルター/色温度変換フィルター(3200K)/リモコン(電波式)/ACアダプター/テーブルスタンド/ハンドグリップアズワン品番68-1971-43内容量1個