曜日別特売

充電式集音器 きこえ上手

充電式集音器 きこえ上手 - ニーズ

話し声、テレビやラジオの音、車の音などが聴こえ難いと感じるようになったらお試しください。
軽量コンパクトな耳掛け式で、装着が目立ちにくい肌色です。
充電式だから就寝中に充電し、連続使用8~10時間仕様できます。
左右兼用、男女兼用、耳穴にあわせて使える大中小のイヤーキャップ付きでどなたでもピッタリの使用感です。

仕様●寸法:奥行1×幅3.8×高さ4.4cm(本体のみ)●質量:約6.5g●材質:本体/ABS樹脂、イヤーキャップ/シリコーンゴム●満充電時間:約4~5時間●セット内容●▼本体●▼イヤーキャップ(大中小)●▼掃除用ブラシ●▼充電スタンド●▼専用アダプター●▼USBケーブル●▼取扱説明書アズワン品番68-0509-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840543051-00058-001
3,980
3,898
4,288(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする