曜日別特売

KEMET フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,1μF,±5%

KEMET フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,1μF,±5% - KEMET

KEMET R75シリーズ. R75シリーズシングルメタライズドポリプロピレンフィルムラジアル高周波コンデンサ. R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付き 非常に広い電圧範囲: 160 → 2000 V dc 自己回復特性 主な用途には、テレビの偏向回路(S補正)、電子バラスト及び小型ランプの共振コンデンサ、スイッチモード電源(SMPS)の力率補正及びカップリングコンデンサ、タイミング / 発振回路などがあります。直入れ用途には不適

仕様
静電容量 = 1μF
電圧 = 250 V ac, 630 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = R75
リード間隔 = 27.5mm
長さ = 32mm
奥行き = 13mm
高さ = 22mm
寸法 = 32 x 13 x 22mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
リード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(288個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83821616R75PR41004030J
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする