Caddock SMDレジスタ, 10mΩ, 1W SR10-0.010-1%
Caddock SRシリーズの基板電流検出抵抗器. Caddock製の高精度SR電流検出抵抗器は、多様な電流モニタリング又は制御の用途に最適です。これらの低コストの抵抗器には、最小5 mΩまでの標準抵抗器を用意しています。. 特長及び利点:. 電流監視又は制御用途向けの検出用抵抗器 無誘導性設計 ケルビン接続向けの構造を備えた端子
- 仕様
- 抵抗 = 10mΩ
許容差 = ±1%
定格電力 = 1W
温度係数 = 0 → +200ppm/℃
シリーズ = SR10
動作温度 Min = -15℃
動作温度 Max = +105℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
固定抵抗器 の新着商品
カテゴリ











