Infineon ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装, PVG612SPBF
トランジスタ出力 ‐ FET及びMOSFET、Infineon. InfineonのPDV13シリーズは、アナログ信号の汎用スイッチングに使用されている電気機械式リレーを置き換える、常時開の単極ソリッドステートリレーです。 このシリーズは、InfineonのHEXFETパワーMOSFETを出力スイッチとして利用し、斬新な構造の太陽光発電集積回路で駆動されます。. バウンスのない動作 1010オフ抵抗 1,000 V/μsec dv/dt 入力感度: 5 mA 4,000 Vrms I/O絶縁 ソリッドステートの安定性
- 仕様
- 最大負荷電流 = 2 A
取り付けタイプ = 表面実装
最大負荷電圧 = 60 V
最小負荷電圧 = 0 V
スイッチングタイプ = AC/DC
極数 = 1
ターミナルタイプ = 基板ピン
出力装置 = MOSFET
リレータイプ = 太陽光発電
最大ターンオン時間 = 2ms
寸法 = 8.63 x 6.47 x 3.42mm
高さ = 3.4mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(50個)
ソリッドステート・リレー の新着商品
カテゴリ








