Infineon 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 4.8 → 5.2 V, 5-Pin, TLE42962GV50HTSA1

Infineon 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 4.8 → 5.2 V, 5-Pin, TLE42962GV50HTSA1 - INFINEON

LDO電圧レギュレータ、Infineon. Infineon固定電圧LDO (低ドロップアウト)リニアレギュレータ製品です。

仕様
レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA
出力電圧 = 4.8 → 5.2 V
ラインレギュレーション = 25 mV
ロードレギュレーション = 50 mV%
極性 = 正
静止電流 = 1μA
基準電圧 = 2.5V
出力タイプ = 固定
寸法 = 2.9 x 1.6 x 1mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
幅 = 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83845985TLE42962GV50HTSA1
オープン
¥789
¥868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする