Infineon 電源スイッチIC
PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護
- 仕様
- 電源スイッチの種類 = ハイサイド
チャンネル数 = 1
動作供給電圧 Max = 30 V
最大動作電流 = 10A
PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ