Infineon 電源スイッチIC

Infineon 電源スイッチIC - INFINEON
仕様
電源スイッチの種類 = ローサイド
オン抵抗 = 28MΩ
チャンネル数 = 1
動作供給電圧 Max = 60 V
最大動作電流 = 12A
パッケージタイプ = PG-TO220-3
ピン数 = 3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83843386BTS141BKSA1
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする