Infineon リニア電圧レギュレータ 5 V, 8-Pin, TLS205B0EJV50XUMA1
Infineon は、500 mA の出力電流を供給できる低消費電力、5 V の低ドロップアウト電圧低消費電流 短絡保護 過熱保護
- 仕様
- 出力電流 Max = 500mA
出力電圧 = 5 V
精度 = ±2.5%
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = PG-DSO-8 露出パッド
ピン数 = 8
出力タイプ = 固定
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























