曜日別特売

Infineon マイコン M8C, 8-Pin SOIC CY8C24123A-24SXI

Infineon マイコン M8C, 8-Pin SOIC CY8C24123A-24SXI - INFINEON

強力なハーバードアーキテクチャプロセッサ 最大 24 MHz の M8C プロセッサ速度 高速で低電力 動作電圧: 3.0 → 5.25 V 車載温度範囲: -40 ° C → +85 ° C Advanced Peripherals ( PSoC R ブロック アナログタイプ E PSoC ブロック 4 個には、次の特長があります。 デジタル - アナログコンバータ( DAC )搭載のコンパレータ x 2 参照 最大 10 ビットシングル / デュアル、 24 チャンネルのアナログ - デジタル コンバータ( ADC ) 4 つのデジタル PSoC ブロックの特長: 8 → 32 ビットのタイマ、カウンタ、及びパルス幅変調器 ( PWM ) 巡回冗長検査( CRC )および擬似ランダム シーケンス( PRS )モジュール 全二重又は半二重 UART SPI Master 又はスレーブです すべての汎用 I/O ( GPIO )ピンに接続可能です ブロックを組み合わせることで複雑なペリフェラルを実現 静電容量センシング用途に対応 柔軟性の高いオンチップメモリ 8 KB のフラッシュプログラムストレージ 512 バイト SRAM データ格納 インシステムシリアルプログラミング( ISSP ) 部分的なフラッシュアップデート 柔軟な保護モード フラッシュでの EEPROM エミュレーション 開発ツール一式 無料の開発ソフトウェア( PSoC Designer ) 多機能のインサーキットエミュレータ( ICE )とプログラマ フルスピードエミュレーション 複雑なブレークポイント構造 128 KB のトレースメモリ 精密でプログラム可能なクロック周波数 ± 5 % 24 MHz の発振器を内蔵 ウォッチドッグ及び用の低速、低消費電力の発振器を内蔵しています スリープ機能 オプションの外部発振器、最大 24 MHz プログラム可能なピン構成 すべての GPIO に 25 mA シンク、 10 mA ドライブ プルアップ、プルダウン、高 Z 、強、オープンドレイン駆動モード すべての GPIO すべての GPIO にアナログ入力を備えています すべての GPIO で設定可能な割り込み 多用途のアナログマルチプレクサ 共通内部アナログバス I/O の組み合わせの同時接続 その他のシステムリソース 内部集積回路( I 2c )マスター、スレーブ、またはマルチマスター 最大動作周波数: 400 kHz ウォッチドッグタイマ及びスリープタイマです ユーザー設定可能な低電圧検出( LVD ) 監視回路を内蔵 オンチップ高精度基準電圧

仕様
ファミリー名 = M8C
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
デバイスコア = PSoC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 4 kB
最大周波数 = 24MHz
RAMサイズ = 256 B
PWMユニット数 = 2 x 8/16 bit
SPIチャンネル数 = 1
UARTチャンネル数 = 1
ADCユニット数 = 1mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(97個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83845574CY8C24123A-24SXI
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする