Infineon 整流ダイオード, 70mA, 70V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキー 1V
ショットキーバリアダイオード、Infineon
- 仕様
- 実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOD-323
最大連続 順方向電流 = 70mA
ピーク逆繰返し電圧 = 70V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ショットキーダイオード
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = ショットキー
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100mA
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(50個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























