曜日別特売

Infineon 電源スイッチIC

Infineon 電源スイッチIC - INFINEON

ガルバニック絶縁電源スイッチ、Infineon. Infineon のISOFACE産業用絶縁インターフェイス機器は、短絡保護を実現した、EMIにも強いガルバニック絶縁製品です。. Infineon ISOFACE製品は診断機能を装備 実用レベル及びEMIテスト済み

仕様
電源スイッチの種類 = ハイサイドスイッチ
オン抵抗 = 200mΩ
動作供給電圧 Max = 6.5 V
最大動作電流 = 1.2A
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DSO-36
ピン数 = 36
動作温度 Min = -25 ℃
寸法 = 15.9 x 11 x 3.25mm
内容量
1セット(800個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83847717ISO1H816GAUMA1
オープン
¥699,800
¥769,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする