Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, TIL197

Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, TIL197 - ISOCOM
仕様
実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = ダーリントン
最大順方向電圧 = 1.4V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 4
入力電流タイプ = AC
標準上昇時間 = 100μs
最大入力電流 = 50 mA
絶縁電圧 = 5300Vrms
最大電流変換率 = 7500%
標準降下時間 = 100μs
シリーズ = TIL197
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(100個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83847708TIL197
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする