KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,1 kV dc, 400 V ac,3.3nF,±5%
- 仕様
- 静電容量 = 3.3nF
電圧 = 1 kV dc, 400 V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = R73
自動車規格 = AEC-Q200mm
長さ = 18mm
奥行き = 5mm
高さ = 11mm
寸法 = 18 x 5 x 11mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
リード径 = 0.8mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10個)
フィルムコンデンサ の新着商品
カテゴリ
















![フィルムコンデンサー 250V dc 0.22uF ±10% 日精電機[制御機器] フィルムコンデンサー 250V dc 0.22uF ±10% 日精電機[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06908786-261028-02.jpg)
![フィルムコンデンサー 250V dc 10uF ±10% 日精電機[制御機器] フィルムコンデンサー 250V dc 10uF ±10% 日精電機[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06947487-261028-02.jpg)
![フィルムコンデンサー 250V dc 4.7uF ±10% 日精電機[制御機器] フィルムコンデンサー 250V dc 4.7uF ±10% 日精電機[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06926496-261028-02.jpg)
