曜日別特売

KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,300 V ac, 1000 V dc,10nF,±20%

KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,300 V ac, 1000 V dc,10nF,±20% - KEMET

R41は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL、CQC クラスY2 / X1 定格電圧: 300 V ac 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.001 → 1 μF リード間隔: 10 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 C 100 %スクリーニングの工場テスト @ 5,000 V dc / 2,500 V ac 自己回復特性 車載グレードをご用意 リード間隔: 22.5 mm

仕様
静電容量 = 10nF
電圧 = 300 V ac, 1000 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = R41
自動車規格 = AEC-Q200mm
抑制クラス = Y2
長さ = 18mm
奥行き = 5mm
高さ = 11mm
寸法 = 18 x 5 x 11mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
リード径 = 0.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83851278R413I21004000M
オープン
¥58,980
¥64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする