KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,470nF,±10%

KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,470nF,±10% - KEMET
仕様
静電容量 = 470nF
電圧 = 40 V ac, 63 V dc
実装タイプ = 表面実装
許容差 = ±10%
シリーズ = F161
自動車規格 = AEC-Q200
長さ = 10.2mm
奥行き = 9.1mm
高さ = 5.5mm
寸法 = 10.2 x 9.1 x 5.5mm
温度特性 = メタライズドポリエステル
末端仕様 = スルーホール実装
パッケージ/ケース = 4036℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(800個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83851698F161WP474K063V
オープン
¥249,800
¥274,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする