曜日別特売

KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,30 V ac, 50 V dc,470nF,±10%

KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,30 V ac, 50 V dc,470nF,±10% - KEMET

KEMETのF161シリーズポリエステル(PET)フィルム表面実装コンデンサは、自消性素材で密封されています。定格電圧: 50 → 630 V dc 定格電圧: 30 → 250 V ac 静電容量範囲: 0.01 → 12 μF EIAサイズ: 2220 → 6560 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/125/56 鉛フリー終端 動作温度範囲: -55 → +125 ℃

仕様
静電容量 = 470nF
電圧 = 30 V ac, 50 V dc
実装タイプ = 表面実装
許容差 = ±10%
シリーズ = F161
自動車規格 = AEC-Q200
長さ = 10.2mm
奥行き = 9.1mm
高さ = 5.5mm
寸法 = 10.2 x 9.1 x 5.5mm
温度特性 = メタライズドポリエステル
末端仕様 = はんだ
動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83851969F161WP474K050V
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする